Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ER80SD2-125-01T Filler Fém 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84

WESTWARD ER80SD2-125-01T Fém töltőanyag 0.125 Er80sd2

Raktáron
Tétel: AF6QDE Típus: ER80SD2-125-01TKereszthivatkozás: 20AP84

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.18 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiller fém
AWS osztályozásER80SD2
Konténer mérete1 font
konténer típusDoboz
Átmérő0.125 "
Hossz36 "
AnyagAlacsony ötvözetű acél
Szakítószilárdság68,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7229909000

Termék részletek:

    • Almárka: GENERIC

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőSzakítószilárdságÁr
WESTWARD ER80SD2-094-10T Töltőfém 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 font0.093 "68,000 psi€187.24
WESTWARD ER80SD2-125-10T Filler Metal 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 font0.125 "68,000 psi€187.24
WESTWARD ER90SB3-063-01T Fém töltőanyag 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 font0.062 "78,000 psi€22.30
WESTWARD ER80SB2-063-01T Töltőfém 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 font0.062 "68,000 psi€21.45
WESTWARD ER80SB2-063-10T Töltőfém 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 font0.062 "68,000 psi€166.96
WESTWARD ER80SB2-094-01T Töltőfém 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 font0.093 "68,000 psi€20.88
WESTWARD ER80SB2-094-10T Fém töltőanyag 0.093 Er80sb2 | AF6QJQ 20AP64 ER80SB2-094-10T10 font0.093 "68,000 psi€154.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER80SD2-125-01T Fém töltőanyag 0.125 Er80sd2
€21.18 /Mértékegység