Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6ZFH3 kivágott kerékvezeték 7 x 1/8 x 7/8 Ao fekete | AF2YYM

WESTWARD 6ZFH3 Cut Off Wheel Pipeline 7 x 1/8 x 7/8 Ao Black

Raktáron
Tétel: AF2YYM Modell: 6ZFH3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevágó kerék
Arbor Hole7 / 8 "
Átmérő7"
AnyagAlumínium-oxid
Max. FORDULAT8600
Vastagság1 / 8 "
típusTípus 1
Kerék típusaCut Off, Pipeline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8202390080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESTWARD PN5ZL29006G Vágókerék | AH2LUP 29TE22 PN5ZL29006G€12.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6ZFH3 Cut Off Wheel Pipeline 7 x 1/8 x 7/8 Ao Black
€3.57 /Mértékegység