Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6XZ85 Szerszám 1/2 hüvelyk | AF2URN

WESTWARD 6XZ85 1/2 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AF2URN Modell: 6XZ85
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
€56.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótcső meghal
Die Material / TypeÖtvözött acél
Névleges vezeték / cső1 / 2 "
Darabszám4
MenetirányJobb kéz
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8207406000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESTWARD 22XP93 Csőszál Die Npt nagysebességű acél jobb oldali 2 hüvelyk készlet | AB7GBV 22XP93€18.86
WESTWARD 6XZ86 Szerszám 3/4 hüvelyk | AF2URP 6XZ86€56.86
WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ 6XZ87€63.94
WESTWARD 6XZ88 Szerszám 1 1/4 In | AF2URR 6XZ88€35.72
WESTWARD 34DA30 Cserecső matrica Npt 5 hüvelyk - 6 hüvelyk. | AG4KTQ 34DA30€648.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6XZ85 1/2 hüvelykes menetes
€56.86 /Mértékegység