Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PRY2 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél ón 4.5 mm | AF2AYX

WESTWARD 6PRY2 Parabolic Jobber fúrószár, nagy sebességű acél ón, 4.5 mm

Raktáron
Tétel: AF2AYX Modell: 6PRY2
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
€12.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételParabolikus Jobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.177 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTiN bevonatú
Fuvola hossza47mm
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz80mm
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.177 "
Méret4.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0832
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 6PRV1 Parabolikus Jobber fúrófej nagy sebességű acél ón A | AF2AXN 6PRV10.234 "Levél2.625 "3.875 "0.234 "A€1.49
WESTWARD 6PRV2 Parabolikus jobber fúró nagy sebességű acél bádog B | AF2AXP 6PRV20.238 "Levél2.75 "4"0.238 "B€6.76
WESTWARD 6PRV3 Parabolikus Jobber fúrófej nagy sebességű acél ón C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Levél2.75 "4"0.242 "C€1.67
WESTWARD 6PRV4 Parabolikus Jobber fúrófej nagy sebességű acél D ón | AF2AXR 6PRV40.246 "Levél2.75 "4"0.246 "D€1.67
WESTWARD 6PRV6 Parabolikus Jobber fúrófej nagy sebességű acél ón G | AF2AXU 6PRV60.261 "Levél2.875 "4.125 "0.261 "G€1.88
WESTWARD 6PRV7 Parabolikus jobber fúró nagy sebességű acél ón H | AF2AXV 6PRV70.266 "Levél2.875 "4.125 "0.266 "H€2.09
WESTWARD 6PRV8 Parabolikus Jobber fúrófej nagy sebességű acél ón I | AF2AXW 6PRV80.272 "Levél2.875 "4.125 "0.272 "I€6.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PRY2 Parabolic Jobber fúrószár, nagy sebességű acél ón, 4.5 mm
€12.97 /Mértékegység