Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PAF5 nyomaték csavarhúzó 1.77 - 35.39 hüvelyk-font | AE9ZFG

WESTWARD 6PAF5 nyomatékú csavarhúzó 1.77–35.39 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9ZFG Modell: 6PAF5
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
€560.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték csavarhúzó
Pontosság+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusaCsúszásgátló fogantyú
Ház anyagaCR-V Acél
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz8"
Elsődleges léptéknövelés0.01 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány1.77-35.39 in.-Lbs.
Típus visszaállításaAutomatikus átkattintás
ForgásCW / CCW
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges skála tartományÁr
WESTWARD 6PAF4 nyomaték csavarhúzó 0.88 - 17.7 hüvelyk-font. | AE9ZFF 6PAF40.88 - 17.7 hüvelyk-font.€404.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PAF5 nyomatékú csavarhúzó 1.77–35.39 hüvelyk
€560.68 /Mértékegység