Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PAF4 nyomaték csavarhúzó 0.88 - 17.7 hüvelyk-font. | AE9ZFF

WESTWARD 6PAF4 nyomatékú csavarhúzó 0.88–17.7 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AE9ZFF Modell: 6PAF4
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
€404.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték csavarhúzó
Pontosság+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusaCsúszásgátló fogantyú
Ház anyagaCR-V Acél
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz8"
Elsődleges léptéknövelés0.01 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány0.88 - 17.7 hüvelyk-font.
Típus visszaállításaAutomatikus átkattintás
ForgásCW / CCW
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 6PAF4 a 6PAF3 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges skála tartományÁr
WESTWARD 6PAF5 nyomaték csavarhúzó 1.77 - 35.39 hüvelyk-font | AE9ZFG 6PAF51.77-35.39 in.-Lbs.€560.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PAF4 nyomatékú csavarhúzó 0.88–17.7 hüvelyk.
€404.89 /Mértékegység