Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6EXL7 6/32 x 3 hüvelyk hosszúságú fúró / csap / süllyesztõ bit | AE8PMH

WESTWARD 6EXL7 fúró/fúró/süllyesztő bit, 6-32 x 3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE8PMH Modell: 6EXL7
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
€13.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrás / érintés / süllyesztés
Vágási irányJobb kéz
befejezFényes
AnyagM2 Acél
Darabszám1
Teljes hossz3"
Szár típusa1/4 "Gyorscsere Hex
Méret6-32
Koppintson a Méretek elemre6-32
Koppintson a Stílus elemreNC
típusJobb kéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8207903085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúróméretek (# 36)
    • Fúró stílus (HSS)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretKoppintson a Méretek elemreKoppintson a Stílus elemreÁr
WESTWARD 6EXL4 5 / 16-18 x 3-1 / 4l fúró / csap / süllyesztõ bit | AE8PME 6EXL43.25 "5 / 16-185 / 16-18NC€16.15
WESTWARD 6EXL5 1 / 4-20 x 2-1 / 4 L | fúró / csap / süllyesztõ bit AE8PMF 6EXL52.25 "1 / 4-201 / 4 "-20NC€13.82
WESTWARD 6EXL6 Fúró/csap/süllyesztő bit 3/8-16 x 3-1/4 L | AE8PMG 6EXL63.25 "3 / 8-163 / 8 "-16NC€17.47
WESTWARD 6EXL8 8-32 x 2 hüvelyk hosszúságú fúrás / csapolás / süllyesztés | AE8PMJ 6EXL83"8-328-32NC€13.82
WESTWARD 6EXL9 Fúró / csapoló / süllyesztõ bit 10-24 x 2-1 / 4 L | AE8PMK 6EXL92.25 "10-2410-24NC€13.38
WESTWARD 6EXN0 Fúró/csap/süllyesztő bit 10-32 x 2-1/4 L | AE8PML 6EXN02.25 "10-3210-32NF€13.38
WESTWARD 6EXN1 Fúrás / csapolás / süllyesztés 12–24 x 2–1 / 4 L bit | AE8PMM 6EXN12.25 "12-2412-24NC€13.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6EXL7 fúró/fúró/süllyesztő bit, 6-32 x 3 hüvelyk hosszúság
€13.82 /Mértékegység