Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5UDP2 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 29 részes Hss | AE6NND

WESTWARD 5UDP2 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 29 részes Hss

Raktáron
Tétel: AE6NND Modell: 5UDP2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€251.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete és arany
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám29
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"
Méreteket tartalmaz1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7856
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPont szögePont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
WESTWARD 4UM92 Jobber fúrókészlet 29 részes nagysebességű acél 118 fokos | AD9TMT 4 UM92Fekete oxid118 fokHagyományos pont1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64", 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32", 31/64", 1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64", 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32", 31/64", 1/2"€258.66
WESTWARD 5UDP4 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 29 részes Hss | AE6NNF 5UDP4Fekete oxid135 fokHagyományos pont1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"€277.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5UDP2 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 29 részes Hss
€251.29 /Mértékegység