Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5UDF5 Jobber Drill Bit High Speed Steel Black/gold 1/2 In | AE6NKY

WESTWARD 5UDF5 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete/arany 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6NKY Modell: 5UDF5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€21.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.500 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete arany
Fuvola hossza4.5 "
FokozatHeavy Duty
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz6"
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.5 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1017
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)18
Hajószélesség (cm)9.5
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusabefejezFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 2UFE1 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 19/64 hüvelykes | AC3KVE 2UFE10.296 "Töredékes hüvelykFekete oxid3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€5.98
WESTWARD 2UFE2 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 21/64 hüvelykes | AC3KVF 2UFE20.328 "Töredékes hüvelykFekete oxid3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€6.96
WESTWARD 2UFE3 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 11/32 hüvelykes | AC3KVG 2UFE30.343 "Töredékes hüvelykFekete oxid3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€9.15
WESTWARD 2UFE4 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 23/64 hüvelykes | AC3KVH 2UFE40.359 "Töredékes hüvelykFekete oxid3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€8.35
WESTWARD 2UFE5 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 13/32 hüvelykes | AC3KVJ 2UFE50.406 "Töredékes hüvelykFekete oxid3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€11.52
WESTWARD 2UFE6 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 27/64 hüvelykes | AC3KVK 2UFE60.421 "Töredékes hüvelykFekete oxid3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€12.10
WESTWARD 2UFE7 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 7/16 hüvelykes | AC3KVL 2UFE70.437 "Töredékes hüvelykFekete oxid4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5UDF5 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete/arany 1/2 hüvelykes
€21.95 /Mértékegység