Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17420.050.0200 Eye Bolt Turned Wire 1/2-13, 10PK | AC6QVD 35Z560

APPROVED VENDOR U17420.050.0200 Szemcsavar esztergált huzal 1/2-13, 10PK

Raktáron
Tétel: AC6QVD Modell: U17420.050.0200Kereszthivatkozás: 35Z560

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1.875 "
Szemcsavar típusaKiderült, drót
befejezHorganyzott
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza2"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusKiderült, drót

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2753
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Szem kívül Dia.Szemcsavar típusaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaMenet hosszaMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 35Z550 Szemcsavar nyitott huzal 1/4-20 - 20 db-os csomag | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Nyitott vezeték3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€9.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.050.0200 Szemcsavar esztergált huzal 1/2-13, 10PK
€8.47 /csomag