Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWY3 Taper Pipe 3/4 In | AE6MBN

WESTWARD 5TWY3, 3/4 hüvelykes kúpos cső

Raktáron
Tétel: AE6MBN Modell: 5TWY3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€175.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezÓn
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.25 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátai3B
Shank Dia.0.906 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WESTWARD 5TWY0 Taper Pipe 1/4 In | AE6MBK 5TWY042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.68
WESTWARD 5TWY1 csapoló kúpos cső 3/8 hüvelykes | AE6MBL 5TWY142 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€87.01
WESTWARD 5TWY2 érintse meg a kúpos csövet 1/2 "| AE6MBM 5TWY243.125 "140.688 "1 / 2 "11 / 16 "€124.57
WESTWARD 5TWY4 csap, kúpos cső 1 in | AE6MBP 5TWY453.75 "11.51.125 "1"1.75 "€284.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWY3, 3/4 hüvelykes kúpos cső
€175.47 /Mértékegység