Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWR6 spirálfuvola csap alsó fenekű kobalt 1 / 4-28 | AE6LZY

WESTWARD 5TWR6 Spirálfuvola csap alsó kobalt 1/4-28

Raktáron
Tétel: AE6LZY Modell: 5TWR6
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
€42.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WESTWARD 5TWR0 spirális furulya csap alsó fenekű kobalt Sh47 5-40 | AE6LZR 5TWR01 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "UNC€18.31
WESTWARD 5TWR1 spirál furulya csap alsó kobalt Sh47 6-32 | AE6LZT 5TWR12"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€35.94
WESTWARD 5TWR3 spirálfuvola csap alsó fenekű kobalt 10-24 | AE6LZV 5TWR32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€6.70
WESTWARD 5TWR5 spirálfuvola csap alsó fenékkobalt 1 / 4-20 | AE6LZX 5TWR52.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€43.77
WESTWARD 5TWT1 Spirálfuvola csap alsó kobalt 7/16-14 | AE6MAD 5TWT13.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "UNC€62.11
WESTWARD 5TWT3 Spirálfuvola csap alsó kobalt 1/2-13 | AE6MAF 5TWT33.375 "13H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€100.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWR6 Spirálfuvola csap alsó kobalt 1/4-28
€42.74 /Mértékegység