Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWR1 spirál furulya csap alsó kobalt Sh47 6-32 | AE6LZT

WESTWARD 5TWR1 spirálfuvola csap alsó Cobalt Sh47 6-32

Raktáron
Tétel: AE6LZT Modell: 5TWR1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2"
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WESTWARD 5TWR0 spirális furulya csap alsó fenekű kobalt Sh47 5-40 | AE6LZR 5TWR01 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "UNC€18.31
WESTWARD 5TWR3 spirálfuvola csap alsó fenekű kobalt 10-24 | AE6LZV 5TWR32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€6.70
WESTWARD 5TWR5 spirálfuvola csap alsó fenékkobalt 1 / 4-20 | AE6LZX 5TWR52.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€43.77
WESTWARD 5TWR6 spirálfuvola csap alsó fenekű kobalt 1 / 4-28 | AE6LZY 5TWR62.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF€42.74
WESTWARD 5TWT1 Spirálfuvola csap alsó kobalt 7/16-14 | AE6MAD 5TWT13.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "UNC€62.11
WESTWARD 5TWT3 Spirálfuvola csap alsó kobalt 1/2-13 | AE6MAF 5TWT33.375 "13H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€100.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWR1 spirálfuvola csap alsó Cobalt Sh47 6-32
€35.94 /Mértékegység