Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWD9 Csap 1/2-13 3 Fuvola | AE6LVT

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Fuvola

Raktáron
Tétel: AE6LVT Modell: 5TWD9
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
€24.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság13
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.367 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WESTWARD 5TWC5 érintse meg a 4-40 2 furulyát AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€13.32
WESTWARD 5TWC7 Érintse meg a 6-32 2 furulyát AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€11.74
WESTWARD 5TWC8 spirálcsapos dugó 8-32 2 furulya | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€11.74
WESTWARD 5TWC9 Érintse meg a 10-24 2 furulyát AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€11.75
WESTWARD 5TWD0 Érintse meg a 10-32 2 furulyát AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€11.79
WESTWARD 5TWD1 Érintse meg az 1 / 4-20 2 furulyát AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€11.33
WESTWARD 5TWD2 Csap 1/4-28 2 Fuvola | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€11.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWD9 Tap 1/2-13 3 Fuvola
€24.79 /Mértékegység