Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING PE1082 tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AE8UMF 6FKW8

PALMETTO PACKING PE1082 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk, 25 láb

Raktáron
Tétel: AE8UMF Modell: PE1082Kereszthivatkozás: 6FKW8
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
€1,306.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekFekete
InSzivattyúk
Hossz25 láb.
AnyagPTFE/grafit, aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)NR
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány1 a 13
Négyzet3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.842
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Tengelysebesség (ft / perc)A környezet hőmérséklete. HatótávolságszínekpH tartományInHosszAnyagMax. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)Ár
PALMETTO PACKING 1600 Packing Seal 3/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AE8PCD 6ERN0 16002200-10 - 200 Fbarna6 a 9Szivattyúk és szelepek5 láb.Len400€50.09
PALMETTO PACKING 1600 Packing Seal 3/4 négyzet hüvelyk 25 láb | AE8PCF 6ERN2 16002200-10 - 200 Fbarna6 a 9Szivattyúk és szelepek25 láb.Len400€208.81
PALMETTO PACKING PE1082 tömítés 3/4 négyzet hüvelyk 10 láb | AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 - 500 FFekete1 a 13Szivattyúk10 láb.PTFE/grafit, aramid500€1,306.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING PE1082 csomagolási tömítés 3/4 négyzet hüvelyk, 25 láb
€1,306.32 /Mértékegység