Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TVR1 ezüst/deming fúró 29/32 kobalt acél 118 fok | AE6LQX

WESTWARD 5TVR1 ezüst/deming fúró 29/32 kobalt acél 118 fok

Raktáron
Tétel: AE6LQX Modell: 5TVR1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€127.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték0.9062
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúrópont118 fok
befejezBorostyán
Fuvola hossza3.125 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista számaNem listázott
AnyagKobaltacél
Teljes hossz6"
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusaRound
Méret29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékMéretÁr
WESTWARD 5TVL8 ezüst/deming fúró 33/64 kobalt acél 118 fok | AE6LPX 5TVL80.515633 / 64 "€68.66
WESTWARD 5TVL9 ezüst/deming fúró 17/32 kobalt acél 118 fok | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "€75.82
WESTWARD 5TVN0 ezüst/deming fúró 35/64 kobalt acél 118 fok | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "€78.14
WESTWARD 5TVN1 ezüst/deming fúró 9/16 kobalt acél 118 fok | AE6LQA 5TVN10.56259 / 16 "€96.09
WESTWARD 5TVN2 ezüst/deming fúró 37/64 kobalt acél 118 fok | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "€84.75
WESTWARD 5TVN3 ezüst/deming fúró 19/32 kobalt acél 118 fok | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "€86.19
WESTWARD 5TVN4 ezüst/deming fúró 39/64 kobalt acél 118 fok | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "€70.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TVR1 ezüst/deming fúró 29/32 kobalt acél 118 fok
€127.91 /Mértékegység