Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TVK7 3/16 x 12 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid fúrógép AE6LPK

WESTWARD 5TVK7 repülőgép fúró 3/16 x 12 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid

Raktáron
Tétel: AE6LPK Modell: 5TVK7
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
€20.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-hosszabbító fúrógép
Tizedes egyenérték0.1875
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza2 5 / 16 "
Törttér3 / 16 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma912CAT
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz12 "
Pont típusaHasítási pont
típusRepülőgép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1071
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)43
Hajószélesség (cm)3.5
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérLista számaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 5TVH8 repülőgép-fúrógép 1/16 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "€7.73
WESTWARD 5TVH9 repülőgép-fúrógép 3/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "€7.26
WESTWARD 5TVJ0 Repülőgépi fúrógép 1/8 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "€7.31
WESTWARD 5TVJ2 repülőgépfúró 3/16 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "€9.37
WESTWARD 5TVJ3 repülőgép-fúrógép 7/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "€7.16
WESTWARD 5TVJ4 repülőgép-fúrógép 1/4 x 6 hüvelykes, nagy sebességű acél fekete-oxid | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912CAT6"--€10.37
WESTWARD 5TVJ5 repülőgép fúró 9/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912CAT6"9 / 32 "9 / 32 "€12.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TVK7 repülőgép fúró 3/16 x 12 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid
€20.80 /Mértékegység