SHARPE VALVES 4371002090 Check Valve, Single Flow, Swing, Carbon Steel, 14 Inch Pipe/Tube Size, 95 PSI, Metal | CU2NRZ 802EC5

SHARPE VALVES 4371002090 Visszacsapó szelep, egyáramú, lengő, szénacél, 14 hüvelykes csőméret, 95 PSI, fém

Raktáron
Item: CU2NRZ Típus: 4371002090Kereszthivatkozás: 802EC5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,322.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 368.28
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARPE SZELEPEK 4353013520 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJK 802DK8 4353013520€206.04
SHARPE SZELEPEK 4353013700 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes cső/csőméret, menetes | CU2NJL 802DL7 4353013700€207.68
SHARPE SZELEPEK 4353013540 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJM 802DK9 4353013540€206.04
SHARPE SZELEPEK 4353013580 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 1 hüvelykes csőméret, menetes | CU2NJN 802DL1 4353013580€206.04
SHARPE SZELEPEK 4353013620 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 2 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJP 802DL3 4353013620€468.97
SHARPE SZELEPEK 4345001000 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 2 hüvelykes csőméret, menetes | CU2NJQ 802DE3 4345001000€249.99
SHARPE SZELEPEK 4353013640 Visszacsapó szelep, egyáramú, soros lengő, szénacél, 2 hüvelykes cső-/csőméret, menetes | CU2NJR 802DL4 4353013640€468.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES 4371002090 Visszacsapó szelep, egyáramú, lengő, szénacél, 14 hüvelykes csőméret, 95 PSI, fém
€8,322.42 /Mértékegység