WESTWARD 5TCT9 olajszivattyú, levegő üzemi szivattyú aránya 3 1 16 gal | AE6JNB

WESTWARD 5TCT9 olajszivattyú, levegő üzemi szivattyú aránya 3 1 16 gal

Raktáron
Tétel: AE6JNB Modell: 5TCT9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€898.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj pumpa
Légbevezető1/4 FNPT
Légmotor mérete2.5 In.
Fogyasztás @ 100 PSI5 cfm
Konténer mérete16 gal.
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)3/4 MNPT
Max. Levegőbemenet (PSI)115
Max. Kimenet7.5 gpm
Min. Levegőnyomás70
Kimeneti nyomás max. (PSI)345
Szivattyú arány3:1
típusLégi működtetésű
Működési áram max. (G PM)7.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9435
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)128.27
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8413500090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szivattyú több kimenethez (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteteljesítménytípusÁr
WESTWARD 21EM06 olajszivattyú 2 hüvelykes dugattyús anya | AB6FZU 21EM06-Legfeljebb 26 oz / strokeFüggőleges€60.46
WESTWARD 21EM38 olajszivattyú 5 gallon 28.75 hüvelykes | AB6GBD 21EM38-Legfeljebb 1.9 oz / stroke-€65.61
WESTWARD 5TCU1 olajszivattyú, levegő üzemi szivattyú aránya 3 1 275 Gal | AE6JND 5TCU1275 gal.-Légi működtetésű€963.56
WESTWARD 5TCU3 olajszivattyú, levegő üzemi szivattyú aránya 5 1 16 gal | AE6JNF 5TCU316 gal.-Légi működtetésű€1,043.94
WESTWARD 5TCU4 olajszivattyú levegővel működtetett arány 5 1 55 Gal | AE6JNG 5TCU455 gal.-Légi működtetésű€1,326.14
WESTWARD 5TCU5 olajszivattyú levegővel működtetett arány 5 1 275 Gal | AE6JNH 5TCU5275 gal.-Légi működtetésű€1,085.47
WESTWARD 5TCU8 hajtómű olajszivattyú, kézi működtetésű szivattyú, 5 gal. Tartály mérete | CJ2HEU 5TCU8---€323.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TCT9 olajszivattyú, levegő üzemi szivattyú aránya 3 1 16 gal
€898.53 /Mértékegység