SQUARE D BDA260602 öntött ház megszakító, 60A, AC fázis csatlakozás, 600 V | CE6GQV

SQUARE D BDA260602 öntött ház megszakító, 60A, AC fázis csatlakozás, 600 V

Cikkszám: CE6GQV Modell: BDA260602
€997.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BDA260602 PowerPact B megszakító az áramellátás leállítására, ha a kimenő és a bejövő áram között egyensúlyhiány lép fel; ideális fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • Zárt elülső burkolatban, IP40 IEC 60529 besorolással a teljes védelem érdekében
    • A 60 A névleges hőmágneses kioldás hosszú távú és azonnali kioldási funkciót is kínál
    • Az I-Line stílusú plug-in AC fázisú csatlakozással biztosítja a biztonságos csatlakozást a biztonságos működés érdekében
    • Terhelésoldali mechanikus kapcsok a 14 és 2/0 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260602 öntött ház megszakító, 60A, AC fázis csatlakozás, 600 V
€997.42 /Mértékegység