WESTWARD 5RXF4 Booster kábel Hd 2 Awg 20 láb papagáj állkapocs | AE6GXQ

WESTWARD 5RXF4 erősítő kábel Hd 2 Awg 20 láb papagájpofa

Raktáron
Tétel: AE6GXQ Típus: 5RXF4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€352.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBooster kábel
KábelszínNarancs / fekete
Kábel hossza20 láb.
FunkcióPapagáj állkapocs
Max. Amper500
Max. Hőmérséklet-40
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Réz (AWG/kcmil) (2)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaFunkcióMax. AmperÁr
WESTWARD 23PC95 erősítő kábel nagy teherbírású 12 láb kábel | AB7KNZ 23PC9512 láb.Normál állkapocs500€319.34
WESTWARD 23PC96 erősítő kábel nagy teherbírású 16 láb kábel | AB7KPA 23PC9616 láb.Normál állkapocs500€360.87
WESTWARD 23PC97 erősítő kábel nagy teherbírású 20 láb kábellel AB7KPB 23PC9720 láb.Normál állkapocs500€427.96
WESTWARD 23PC98 erősítő kábel nagy teherbírású 350 max. Erősítő | AB7KPC 23PC9820 láb.Dugaszolható / normál állkapocs400€275.38
WESTWARD 5RXF7 Booster kábel Hd 1 Awg 20 láb papagáj állkapocs | AE6GXU 5RXF720 láb.Papagáj állkapocs800€416.41
WESTWARD 5RXF8 Booster kábel Hd 1 Awg 16 láb papagáj állkapocs | AE6GXV 5RXF816 láb.Papagáj állkapocs800€341.27
WESTWARD 5RXF9 Booster kábel Hd 1 Awg 12 láb papagáj állkapocs | AE6GXW 5RXF912 láb.Papagáj állkapocs800€278.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5RXF4 erősítő kábel Hd 2 Awg 20 láb papagájpofa
€352.68 /Mértékegység