Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5PXL0 kézi menetfúró szett nagysebességű acél 7/16-20 H3 limit - 3 db | AE6CZA

WESTWARD 5PXL0 kézi menetfúró szett gyorsacél 7/16-20 H3 limit - 3 db

Raktáron
Tétel: AE6CZA Modell: 5PXL0

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€161.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap beállítása
befejezNem
flutes4
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám3
Teljes hossz3.156 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreÁltalános rendeltetésű
Menet hossza1.437 "
Menet típusaUNF
típustöredékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDimenzió típusaflutesMenet hosszaMenet típusatípusFuvolák számaTeljes hosszPkg. Menny.Ár
WESTWARD 5PXJ9 kézi menetfúró szett 3 részes gyorsacél #6-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYN 5PXJ9#6Gépcsavar311 / 16 "UNCSzám32"3€62.16
WESTWARD 5PXK0 kézi menetfúró szett 3 részes gyorsacél #8-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCSzám-2.125 "3€68.61
WESTWARD 5PXK1 kézi menetfúró szett gyorsacél #10-24 H3 Limit - 3 db | AE6CYQ 5PXK1#10Gépcsavar47 / 8 "UNCSzám42.375 "3€68.14
WESTWARD 5PXK2 kézi menetfúró szett gyorsacél #10-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYR 5PXK2#10Gépcsavar47 / 8 "UNFSzám42.375 "3€66.77
WESTWARD 5PXK3 kézi csaptelep nagysebességű acél 1 / 4-20 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYT 5PXK31 / 4 "töredékes41"UNCtöredékes42.5 "3€26.34
WESTWARD 5PXK5 kézi csaptelep nagysebességű acél 5 / 16-18 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCtöredékes-2 23 / 32 "3€90.85
WESTWARD 5PXK7 kézi csaptelep nagy sebességű acél 3 / 8-16 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYX 5PXK73 / 8 "töredékes41.25 "UNCtöredékes42 15 / 16 "3€97.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5PXL0 kézi menetfúró szett gyorsacél 7/16-20 H3 limit - 3 db
€161.10 /csomag