WESTWARD 5ML66 szivattyú levegő taposógép AE4REZ

WESTWARD 5ML66 szivattyús levegő taposó

Raktáron
Tétel: AE4REZ Modell: 5ML66

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€830.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Működtetés típusaLáb vagy kéz
levegő fogyasztás7.8 scfm
Légbeömlő NPT (In.)1/4
BeépítettA by-pass rendszer megvédi az egységet a túlnyomás ellen
Kapacitás10,000 PSI
Fluid Port NPT3/8 hüvelyk
Magasság7.125 "
Hossz10 "
Olajkapacitás91-1/2 Cu.
Olajterhelés @ 10,000 PSI11 köb. in./min.
Tartály kapacitása0.40 Gal.
típusLevegővel működő
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.325
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (61 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (90-175)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5ML66 szivattyús levegő taposó
€830.86 /Mértékegység