Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 54TN97 Socket Bit, 1/4 Inch Drive Size, Slotted Tip, 3/16 Inch Tip Size, 1 1/2 Inch Length, Sae | CV2AEH

WESTWARD 54TN97 Socket Bit, 1/4 Inch Drive Size, Slotted Tip, 3/16 Inch Tip Size, 1 1/2 Inch Length, Sae

Raktáron
Tétel: CV2AEH Típus: 54TN97
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
€1.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteMeghajtó méretebefejezBeszúrás hosszaAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusDugasz mélységeÁr
WESTWARD 20WZ92 foglalat bit 1/4 hüvelykes meghajtó méret T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "króm-S2 acél, króm vanádium1.375 "SAEStandard €11.59
WESTWARD 53YV79 foglalat, SAE, hatlapfejű, hegyméret 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Teljes lengyel-CrV1.75 "SAEStandard €7.53
WESTWARD 54TL89 foglalat, SAE, hatlapfejű, hegyméret 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Teljesen polírozott króm-Ötvözött acél1.5 "SAEStandard €9.74
WESTWARD 54TM01 foglalat bit, metrikus, hatlapú, hegyméret 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Teljesen polírozott króm-Ötvözött acél4.75 "SAEExtra hosszú€3.05
WESTWARD 54TM97 foglalat bit, metrikus, hatlapú, hegy mérete 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Teljes lengyel-CrV2.25 "MetricStandard €10.32
WESTWARD 54TL56 foglalat, SAE, hatlapú, hegyméret 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Teljesen polírozott króm-Ötvözött acél1.75 "SAEStandard €10.97
WESTWARD 54TM95 foglalat, metrikus, hatszögletű, hegyméret 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Teljes lengyel-CrV2.25 "MetricStandard €8.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 54TN97 Socket Bit, 1/4 Inch Drive Size, Slotted Tip, 3/16 Inch Tip Size, 1 1/2 Inch Length, Sae
€1.42 /Mértékegység