Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LZG5 Impact Phillips Bit #3 3/8 meghajtó | AD8TCN

WESTWARD 4LZG5 Impact Phillips Bit #3 3/8 meghajtó

Raktáron
Tétel: AD8TCN Modell: 4LZG5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtköző csavarhúzó bit
Bit hossza1 / 4 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex
befejezFekete oxid
Pontok száma4
Teljes hossz1"
SAE vagy metrikusSAE
Méret#3
Tipp típusaPhillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszÁr
WESTWARD 4LZG8 Impact Phillips Bit #3 3/8 meghajtó | AD8TCR 4lzg85 / 16 "1 5 / 16 "€2.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LZG5 Impact Phillips Bit #3 3/8 meghajtó
€1.13 /Mértékegység