Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LYD7 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 9/16 Inch 6pts | AD8RTU

WESTWARD 4LYD7 Flex Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AD8RTU Modell: 4LYD7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€12.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezFekete
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz1 31 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéretÁr
WESTWARD 4LYC2 rugalmas ütközőfoglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelyk 6 pont | AD8RTD 4LYC2SAE1 / 4 "€11.17
WESTWARD 4LYC4 Rugalmas ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 11mm 6db | AD8RTF 4LYC4Metric11€11.89
WESTWARD 4LYC5 flexibilis ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 12 mm 6db | AD8RTG 4LYC5Metric12 "€12.20
WESTWARD 4LYC7 Flex ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 14mm 6db | AD8RTJ 4LYC7Metric14mm€12.45
WESTWARD 4LYC8 Flex ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 15mm 6db | AD8RTK 4LYC8Metric15mm€4.74
WESTWARD 4LYD1 Flex ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 5.5 mm 6db | AD8RTM 4LYD1Metric5.5mm€4.10
WESTWARD 4LYD3 Flex ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 5mm 6db | AD8RTP 4LYD3Metric5"€1.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LYD7 Flex Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pont
€12.54 /Mértékegység