Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LXV8 ütközőaljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6db | AD8RND

WESTWARD 4LXV8 Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AD8RND Modell: 4LXV8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezFekete
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz1-11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 4 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0455
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 4LXV7 ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6db | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "SAE1 / 2 "Mély€4.78
WESTWARD 4LXV9 ütközőfoglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pont | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "Metric10Mély€6.86
WESTWARD 4LXW1 ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 11 / 32in 6pts | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "SAE11 / 32 "Mély€5.55
WESTWARD 4LXW2 ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 11mm 6pts | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "Metric11Mély€1.49
WESTWARD 4LXW3 ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 12 mm 6 pont | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "Metric12 "Mély€5.83
WESTWARD 4LXW4 ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 13mm 6pts | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "Metric13Mély€7.07
WESTWARD 4LXW5 Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 14mm 6 pont | AD8RNK 4LXW51-11 / 16 "Metric14mmMély€6.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LXV8 Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pont
€4.78 /Mértékegység