Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LXR8 ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 13mm 6db | AD8RME

WESTWARD 4LXR8 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 13 mm, 6 pont

Raktáron
Tétel: AD8RME Modell: 4LXR8Kereszthivatkozás: 2MA80

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€5.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezFekete
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret13
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0716
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 4LXG3 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 6 pont | AD8RJZ 4LXG3FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Mély€17.02
WESTWARD 4LXG5 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 6 pont | AD8RKB 4LXG5FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1.125 "Mély€18.03
WESTWARD 4LXG7 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont | AD8RKC 4LXG7FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1"Mély€14.33
WESTWARD 4LXG9 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pont | AD8RKD 4LXG9FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Mély€10.77
WESTWARD 4LXH1 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pont | AD8RKE 4LXH1FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 5 / 16 "Metric10Mély€9.23
WESTWARD 4LXH3 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont | AD8RKF 4LXH3FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Mély€11.39
WESTWARD 4LXH5 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 6 pont | AD8RKG 4LXH5FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 5 / 64 "SAE1.25 "Mély€20.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LXR8 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 13 mm, 6 pont
€5.94 /Mértékegység