Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LGT8 Állítható kézi dörzsár 1 11/32-1 1/2 12 nagysebességű acél | AD8PGA

WESTWARD 4LGT8 állítható kézi dörzsár 1 11/32-1 1/2 12 nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AD8PGA Modell: 4LGT8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€125.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható pengés kézi orsó
Penge típusaEgyenes
befejezFekete oxid
Törttér1-11/32 - 1-1/2"
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz12 "
lábszárEgyenes
Szár típusaEgyenes
tartomány1-11/32" to 1-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8207600035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTörttérAnyagTeljes hossztartományÁr
WESTWARD 4LGR4 állítható kézi dörzsár 3/8-13/32 4 3/4 nagysebességű acél | AD8PFL 4LGR43/8 - 13/32 "Nagy sebességű acél4.75 "3/8 "- 13/32"€39.48
WESTWARD 4LGR5 állítható kézi orsó 13 / 32-7 / 16 5 nagysebességű acél | AD8PFM 4LGR513/32 - 7/16 "Nagy sebességű acél5"13/32 "- 7/16"€10.13
WESTWARD 4LGR6 állítható kézi orsó 7 / 16-15 / 32 5 1/4 nagysebességű acél | AD8PFN 4LGR67/16 - 15/32 "Nagy sebességű acél5.25 "7/16 "- 15/32"€40.39
WESTWARD 4LGR7 állítható kézi orsó 15 / 32-17 / 32 5 1/2 nagysebességű acél | AD8PFP 4LGR715/32 - 17/32 "Nagy sebességű acél5.5 "15/32 "- 17/32"€44.69
WESTWARD 4LGR9 állítható kézi orsó 19 / 32-21 / 32 6 1/4 nagysebességű acél | AD8PFR 4LGR919/32 - 21/32 "Nagy sebességű acél6.25 "19/32 "- 21/32"€48.53
WESTWARD 4LGT1 állítható kézi orsó 21 / 32-23 / 32 6 3/4 nagysebességű acél | AD8PFT 4LGT121/32 - 23/32 "Nagy sebességű acél6.75 "21/32 "- 23/32"€54.47
WESTWARD 4LGT2 állítható kézi orsó 23 / 32-25 / 32 7 nagysebességű acél | AD8PFU 4LGT223/32 - 25/32 "Nagy sebességű acél7"23/32 "- 25/32"€60.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LGT8 állítható kézi dörzsár 1 11/32-1 1/2 12 nagysebességű acél
€125.53 /Mértékegység