Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4KY22 Mélységmikrométer 0-6 hüvelykes elektronikus | AD8LXW

WESTWARD 4KY22 Mélységmikrométer 0-6 hüvelyk elektronikus

Raktáron
Tétel: AD8LXW Típus: 4KY22
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
€403.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
A mérőrudak száma6
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.175 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásRod Dia.GyűszűÁr
WESTWARD 4KY23 Gage tárcsa mélysége 0-22 | AD8LXX 4 KY230–22 ”0.001 "0.177 "Rugós terhelésű€346.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4KY22 Mélységmikrométer 0-6 hüvelyk elektronikus
€403.85 /Mértékegység