Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4KY23 Gage tárcsa mélysége 0-22 | AD8LXX

WESTWARD 4KY23 Gage tárcsa mélysége 0-22

Raktáron
Tétel: AD8LXX Típus: 4KY23
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
€346.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
A mérőrudak száma6
Választék0–22 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.177 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRugós terhelésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9017308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásRod Dia.GyűszűÁr
WESTWARD 4KY22 Mélységmikrométer 0-6 hüvelykes elektronikus | AD8LXW 4 KY220-6"/0-150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Ratchet€403.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4KY23 Gage tárcsa mélysége 0-22
€346.10 /Mértékegység