WESTWARD 4KTV7 alkatrészmosó mobil 20 gallon L 28 23/64 | AD8KRQ

WESTWARD 4KTV7 alkatrészmosó mobil 20 gallon L 28 23/64

Raktáron
Tétel: AD8KRQ Modell: 4KTV7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€512.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész alátét
ÉpítésPorszórt, 20 szelvényű acél
Terhelhetőség50 font
Névleges tartálymélység (hüvelyk)7-7/8
Teljes magasság34.25 "
Teljes hossz28 13 / 64 "
Teljes szélesség19 "
Szivattyú mérete0.058 LE, 316GPH / 1Ft
Tank kapacitás20 gal.
Tartály magassága7-7 / 8 In.
Tartály hossza29-3 / 4 In.
Tartály szélessége20-1 / 2 In.
típusMobil
Feszültség120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusFeszültségÁr
WESTWARD 4KTV9 Alkatrész-alátét asztali 3-1/2 Gal | AD8KRT 4KTV9Porszórt, 20 szelvényű acél29.1 font9"17 "13.5 "Pad-top120V / 60Hz€159.62
WESTWARD 35MT16 Alkatrészek 40 gallon 200 lb kapacitás | AH4VUL 35MT16Acél2003544.7521.5Vizes120€775.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4KTV7 alkatrészmosó mobil 20 gallon L 28 23/64
€512.88 /Mértékegység