WESTWARD 4KTV9 Alkatrész-alátét asztali 3-1/2 Gal | AD8KRT

WESTWARD 4KTV9 Alkatrész-alátét asztali 3-1/2 gal

Raktáron
Tétel: AD8KRT Modell: 4KTV9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész alátét
ÉpítésPorszórt, 20 szelvényű acél
Terhelhetőség29.1 font
Névleges tartálymélység (hüvelyk)8-43/64
Teljes magasság9"
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség13.5 "
Szivattyú mérete0.035 LE, 264GPH / 1Ft
Tank kapacitás3-1 / 2 gal.
Tartály magassága9 In.
Tartály hossza15-39 / 64 In.
Tartály szélessége11-39 / 64 In.
típusPad-top
Feszültség120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.686
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusFeszültségÁr
WESTWARD 4KTV7 alkatrészmosó mobil 20 gallon L 28 23/64 | AD8KRQ 4KTV7Porszórt, 20 szelvényű acél50 font34.25 "28 13 / 64 "19 "Mobil120V / 60Hz€512.88
WESTWARD 35MT16 Alkatrészek 40 gallon 200 lb kapacitás | AH4VUL 35MT16Acél2003544.7521.5Vizes120€775.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4KTV9 Alkatrész-alátét asztali 3-1/2 gal
€159.62 /Mértékegység