Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4BY82 Mini zsírpisztoly pisztoly markolat 4500 Psi | AD6WED

WESTWARD 4BY82 mini zsírzópisztoly pisztolymarkolat 4500 Psi

Raktáron
Tétel: AD6WED Modell: 4BY82

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€30.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini zsírpisztoly
Ömlesztett kapacitás4 oz.
Patron kapacitása3 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Max. Üzemi nyomás4500 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz4"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet57
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza10 "
Cső színSzürke
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205595560
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásTether képesSzerszám hosszaCsőanyagÁr
WESTWARD 15F211 mini zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Acél€32.49
WESTWARD 19XH24 mini zsírpisztoly nyomófogantyú 1 uncia | AF6LGK 19XH241000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)8.5 "Acél€19.42
WESTWARD 45CT42 Mini zsírpisztoly 3000 psi fekete | AH9VXW 45CT423000 psiNem Tether képes-Fém€30.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4BY82 mini zsírzópisztoly pisztolymarkolat 4500 Psi
€30.07 /Mértékegység