Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 15F211 mini zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi | AA6ZAW

WESTWARD 15F211 Mini zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi

Raktáron
Tétel: AA6ZAW Modell: 15F211

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€32.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini zsírpisztoly
Patron kapacitása3 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet51
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Cső színFekete
CsőanyagAcél
Volumen per stroke0.55g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8205595560
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásTether képesSzerszám hosszaCsőanyagÁr
WESTWARD 4BY82 Mini zsírpisztoly pisztoly markolat 4500 Psi | AD6WED 4 BY824500 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)10 "Acél€30.07
WESTWARD 19XH24 mini zsírpisztoly nyomófogantyú 1 uncia | AF6LGK 19XH241000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)8.5 "Acél€19.42
WESTWARD 45CT42 Mini zsírpisztoly 3000 psi fekete | AH9VXW 45CT423000 psiNem Tether képes-Fém€30.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 15F211 Mini zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi
€32.49 /Mértékegység