Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 45CT42 Mini zsírpisztoly 3000 psi fekete | AH9VXW

WESTWARD 45CT42 mini zsírzópisztoly 3000 psi fekete

Raktáron
Tétel: AH9VXW Típus: 45CT42

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€30.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini zsírpisztoly
Ömlesztett kapacitás3 oz.
Patron kapacitása3 oz.
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz4"
Tether képesNem Tether képes
Cső színFekete
CsőanyagFém
Volumen per stroke0.014 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országIN

Termék részletek:

    • Zsírpisztoly betöltése: Patron
    • Stroke Per Oz. : 70.0
    • Változtatható löket / teljes löket: teljes löket

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásTether képesSzerszám hosszaCsőanyagÁr
WESTWARD 15F211 mini zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Acél€32.49
WESTWARD 4BY82 Mini zsírpisztoly pisztoly markolat 4500 Psi | AD6WED 4 BY824500 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)10 "Acél€30.07
WESTWARD 19XH24 mini zsírpisztoly nyomófogantyú 1 uncia | AF6LGK 19XH241000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)8.5 "Acél€19.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 45CT42 mini zsírzópisztoly 3000 psi fekete
€30.50 /Mértékegység