WESTWARD 49C154 hordozható nagynyomású mosó 1500 Psi | AD6RBR

WESTWARD 49C154 hordozható nagynyomású mosó 1500 Psi

Raktáron
Tétel: AD6RBR Modell: 49C154

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők11
Áramlási sebesség1.28 gpm
Tömlő méretei1/4 "x 20 láb.
HP1.9
Nettó súly17 font
Üzemi nyomás1500 psi
Plug Type1-15P
Heti használható órák0 a 10
Volt / fázis120/60
A vízmennyiség hőmérséklete0-122 F fok
Víz típusaHideg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.64
Hajó magassága (cm)50.01
Hajó hossza (cm)34.01
Hajószélesség (cm)29.01
HS-kód8424309000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkÁramlási sebességHPNettó súlyÜzemi nyomásÁr
WESTWARD 49C152 hordozható nagynyomású mosó 1350 Psi | AD6RBP 49C152111.28 gpm1.916 font1350 psi€305.94
WESTWARD 49C153 hordozható magasnyomású mosó 1450 Psi | AD6RBQ 49C153111.28 gpm1.917 font1450 psi€315.75
WESTWARD 49C155 hordozható magasnyomású mosó 1900 Psi | AD6RBT 49C155121.30 gpm224 font1900 psi€1,012.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 49C154 hordozható nagynyomású mosó 1500 Psi
€436.21 /Mértékegység