Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 44C491 zsírzópisztoly kar zöld végek 8000 Psi | AD4UNB

WESTWARD 44C491 Zsírozópisztoly kar zöld végek 8000 Psi

Raktáron
Tétel: AD4UNB Modell: 44C491
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
€93.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, ömlesztett, töltő szivattyú
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Tömlő hossza12 "
Max. Üzemi nyomás8000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső és flexibilis tömlő
Csőhossz5-1 / 2 "
Stroke 1 oz-ért. Kimenet27
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza16 "
Cső színTiszta, zöld cső végekkel
Volumen per stroke0.037 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8467195030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / Teljes löket (Változó löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaÁr
WESTWARD 15F202 zsírzópisztoly kar fogantyúja 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€67.95
WESTWARD 15F210 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AA6ZAV 15F21010,000 psi14.5 "€63.05
WESTWARD 44C488 zsírzópisztoly kar fekete végek 8000 Psi | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€86.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 44C491 Zsírozópisztoly kar zöld végek 8000 Psi
€93.34 /Mértékegység