Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 15F210 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AA6ZAV

WESTWARD 15F210 zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi

Raktáron
Tétel: AA6ZAV Modell: 15F210
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
€63.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Max. Üzemi nyomás10,000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet28
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza14.5 "
Cső színSzürke
CsőanyagAcél
Volumen per stroke1 cc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205595560
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaÁr
WESTWARD 15F202 zsírzópisztoly kar fogantyúja 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€67.95
WESTWARD 44C488 zsírzópisztoly kar fekete végek 8000 Psi | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€86.30
WESTWARD 44C491 zsírzópisztoly kar zöld végek 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€93.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 15F210 zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi
€63.05 /Mértékegység