Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3LE51 foglalat bit 3/8 meghajtó T15 Torx | AC9XNH

WESTWARD 3LE51 foglalatos bit 3/8 meghajtó T15 Torx

Raktáron
Tétel: AC9XNH Modell: 3LE51

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza63 / 64 "
AnyagS2 acél, króm vanádium
Pontok száma6
Teljes hossz1 55 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
MéretT15
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT15
Tipp típusaTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteBit hosszabefejezTipp típusaAnyagPontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 3LE13 foglalat 3/8 meghajtó T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-krómTorxS2 acél, króm vanádium61 55 / 64 "SAE€19.00
WESTWARD 3LE36 foglalat 3/8 meghajtó # 1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-krómPozidrivS2 acél, króm vanádium41 55 / 64 "SAE€5.72
WESTWARD 3LE38 foglalat 3/8 meghajtó # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-krómPozidrivS2 acél, króm vanádium41 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE40 foglalat 3/8 meghajtó # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-krómPhillipsS2 acél, króm vanádium41 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE44 foglalat 3/8 meghajtó 3/16 hüvelykes nyílás | AC9XNA 3LE443 / 16 "-krómRésS2 acél, króm vanádium11 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE45 foglalat 3/8 meghajtó 1/4 hüvelykes nyílás | AC9XNB 3LE451 / 4 "-krómRésS2 acél, króm vanádium11 55 / 64 "SAE€20.17
WESTWARD 3LE47 foglalat 3/8 meghajtó S1 tér | AC9XND 3LE47#1-krómNégyzetS2 acél, króm vanádium41 55 / 64 "SAE€5.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3LE51 foglalatos bit 3/8 meghajtó T15 Torx
€5.59 /Mértékegység