WESTWARD 3APF2 csonk olajszivattyú és légcsavar működtetése | AC8JHH

WESTWARD 3APF2 csonk olajszivattyú és légcsavar működik

Raktáron
Tétel: AC8JHH Modell: 3APF2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,237.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStub olajszivattyú és csap
Légbevezető1 / 4 "
Légmotor mérete2.5 In.
Fogyasztás @ 100 PSI61 GPM
Konténer méretetuskó
Folyadékbemenet menet (hüvelyk)1 FNPT
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)1/2 FNPT
Max. Levegőbemenet (PSI)115
Max. Kimenet3.7 gpm
Min. Levegőnyomás85
Kimeneti nyomás max. (PSI)345
teljesítmény3.70 GPM
Szivattyú arány3:1
típusLégi működtetésű
Működési áram max. (G PM)3.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Folyadék be / ki NPT (F) (1-1 / 2)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3APF2 csonk olajszivattyú és légcsavar működik
€1,237.99 /Mértékegység