Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38RV89 Impact Bit 1/4 szár Torx(R) T25 2 L PK5 | AH8GHP

WESTWARD 38RV89 ütő bit 1/4 szár Torx(R) T25 2 L PK5

Raktáron
Tétel: AH8GHP Típus: 38RV89

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusTorx (R)
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2"
PontméretT25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
WESTWARD 38RV87 ütőfej 1/4 hüvelykes szár Torx(R) T10 2 hüvelyk hosszúság | AH8GHM 38RV87T10€3.81
WESTWARD 38RV88 ütőfej 1/4 hüvelykes szár Torx(R) T27 2 hüvelyk hosszúság | AH8GHN 38RV88T27€3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38RV89 ütő bit 1/4 szár Torx(R) T25 2 L PK5
€8.26 /csomag