Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38MX04 Jobber fúrószár, 5/32 hüvelykes hasítópont | AH8EGN

WESTWARD 38MX04 Jobber fúrószár, 5/32 hüvelykes osztott pont

Raktáron
Tétel: AH8EGN Modell: 38MX04
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
€1.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1562
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete5 / 32 "
befejezGőz-nitrid
Fuvola hossza1"
Lista száma230-8371
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2 15 / 16 "
Pont szöge130 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.03
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)2.49
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaLista számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WESTWARD 38MX05 Jobber fúrószár, 3/16 hüvelykes hasítópont | AH8EGP 38MX050.18751.25 "230-83813 25 / 64 "3 / 16 "€1.61
WESTWARD 38MX06 Jobber fúrószár, 7/32 hüvelykes hasítópont | AH8EGQ 38MX060.21881 27 / 64 "230-83913 21 / 32 "7 / 32 "€1.95
WESTWARD 38MX08 Jobber fúrószár, 9/32 hüvelykes osztott hegy | AH8EGT 38MX080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "€2.95
WESTWARD 38MX09 Jobber fúrószár, 5/16 hüvelykes osztott hegy | AH8EGU 38MX090.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "€4.21
WESTWARD 38MX10 Jobber fúrószár, 11/32 hüvelykes osztott hegy | AH8EGV 38MX100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "€5.09
WESTWARD 38MX11 Jobber fúrószár, 3/8 hüvelykes hasítópont | AH8EGW 38MX110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "€6.13
WESTWARD 38MX12 Jobber fúrószár, 13/32 hüvelykes osztott hegy | AH8EGX 38MX120.40622 15 / 32 "230-84515 15 / 64 "13 / 32 "€7.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38MX04 Jobber fúrószár, 5/32 hüvelykes osztott pont
€1.06 /Mértékegység