Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 35Z093 Racsnis kombinált csavarkulcs dupla 14mm 12 Pt | AC6QNJ

WESTWARD 35Z093 Racsnis kombinált csavarkulcs Dupla 14mm 12 Pt

Raktáron
Tétel: AC6QNJ Modell: 35Z093
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
€30.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret14mm
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz7.5 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret14mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stíluskettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámVége stílusbefejezEltoltTeljes hosszIrányváltóSAE vagy metrikusMéretÁr
WESTWARD 1LCT8 racsnis kombinált csavarkulcs 7/8 hüvelyk x hosszú | AB2DNR 1LCT8--Teljes lengyel0 fok13 "NemSAE7 / 8 "€51.69
WESTWARD 20VL21 racsnis kombinált kulcs 9mm | AF7DFY 20VL21--Krómozott lemezek0 fok5.875 "NemMetric9€33.20
WESTWARD 54DG26 racsnis kombinált csavarkulcs készlet, SAE, 12 pont, 15 darab | AX3MHC 54DG2615-Teljes lengyel0 fok-NemSAE-€363.36
WESTWARD 54DG28 racsnis kombinált csavarkulcs készlet, SAE, 12 pont, 13 darab | AX3MHK 54DG2813-Teljes lengyel0 fok-NemSAE-€453.81
WESTWARD 54PN48 racsnis kombinált kulcs, 12 pontos, metrikus, 8 mm-es fejméret | AX3MKB 54PN48--Teljes lengyel0 fok5.5 "NemMetric-€19.11
WESTWARD 54PP37 racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, SAE, 1/2" fejméret | AX3MKD 54PP37--Teljes lengyel15 fok7"IgenSAE-€35.26
WESTWARD 54PP61 racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos, metrikus, 24 mm-es fejméret | AX3MKJ 54PP61--Teljes lengyel15 fok13 "IgenMetric-€57.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 35Z093 Racsnis kombinált csavarkulcs Dupla 14mm 12 Pt
€30.23 /Mértékegység