Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 31TT93 rekeszes szekrény 20 rekesz 7-7/16 hüvelyk Magasság | AH3FZP

WESTWARD 31TT93 rekeszes szekrény 20 rekesz 7-7/16 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH3FZP Modell: 31TT93

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€86.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszszekrény
Szekrény színeFekete
Szekrény anyagaPolisztirol
Osztó fiókonként1
Fiók színeSzűrő kikapcsolása
Fiókmélység5.75 "
Fiókmagasság1.5 "
Fiók anyagaPolisztirol
A fiók szélessége2.5 "
befejezMűanyag
Terhelhetőség6.6 font
Fiókok vagy kukák száma20
Polcok száma1
Teljes mélység6"
Teljes magasság7.437 "
Teljes szélesség14 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)15.19
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeTerhelhetőségPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
WESTWARD 31TT94 rekeszes szekrény 13 rekesz 9-7/8 hüvelyk Magasság | AH3FZQ 31TT9417.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 font-7.125 "9.875 "€40.14
WESTWARD 31TT95 rekeszes szekrény 14 rekesz 9-7/8 hüvelyk Magasság | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 font-7.125 "9.875 "€197.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 31TT93 rekeszes szekrény 20 rekesz 7-7/16 hüvelyk magasság
€86.91 /Mértékegység