Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 31TT94 rekeszes szekrény 13 rekesz 9-7/8 hüvelyk Magasság | AH3FZQ

WESTWARD 31TT94 rekeszes szekrény 13 rekesz 9-7/8 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH3FZQ Modell: 31TT94
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
€40.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszszekrény
Szekrény színeFekete
Szekrény anyagaPolisztirol
Osztó fiókonként1
Fiók színeSzűrő kikapcsolása
Fiókmélység6-5 / 16 "
Fiókmagasság1-1/2", 3-5/16"
Fiók anyagaPolisztirol
A fiók szélessége3-1/2", 8-3/4"
befejezMűanyag
Terhelhetőség8.8 font
Fiókok vagy kukák száma13
Polcok száma0
Teljes mélység7.125 "
Teljes magasság9.875 "
Teljes szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)45.09
Hajószélesség (cm)18.03
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeTerhelhetőségPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
WESTWARD 31TT93 rekeszes szekrény 20 rekesz 7-7/16 hüvelyk Magasság | AH3FZP 31TT9314 13 / 16 "5.75 "1.5 "2.5 "6.6 font16"7.437 "€86.91
WESTWARD 31TT95 rekeszes szekrény 14 rekesz 9-7/8 hüvelyk Magasság | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 font-7.125 "9.875 "€197.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 31TT94 rekeszes szekrény 13 rekesz 9-7/8 hüvelyk magasság
€40.14 /Mértékegység