WESTWARD 31CE51 gördülő szekrény 34-1 / 3 hüvelyk szélességű 19-1 / 2 hüvelyk mélység fekete | AH3BVF

WESTWARD 31CE51 gördülő szekrény 34-1/3 hüvelyk szélesség 19-1/2 hüvelyk mélység fekete

Raktáron
Tétel: AH3BVF Modell: 31CE51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret4 "x 2"
Görgős típus(2) rögzített, (2) forgatható fékkel
Görgő kerék anyagapolipropilén
színekFekete
Configuration27 "görgős szekrény, (2.95) 2H, (6.06) 1H, (9.17) 1H
Mélység19.5 "
Fiók kapacitása66 font
Fiók színeFekete
Fiókos diákGolyóscsapágy, teljes kihúzással
VámértékNormál vám
befejezPorbevonatú
NyomtávTest: 21, fiók: 24
Magasság33 5 / 16 "
Terhelési érték660 font
ZárórendszerEgy zár és kulcs készlet
AnyagAcél
Fiókok száma4
Polcok száma0
Tárolási kapacitás7350 cu. ban ben.
Szélesség34 5 / 16 "
Munkafelületi anyagPolipropilén, MDF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.36
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFiókos diákKerékméretGörgős típusVámértékbefejezNyomtávMagasságTerhelési értékÁr
WESTWARD 32H852 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 piros | AC6ACJ 32H852Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H853 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 fekete | AC6ACK 32H853Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H854 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 kék | AC6ACL 32H854Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,418.07
WESTWARD 32H855 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 piros | AC6ACM 32H855Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H856 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 fekete | AC6ACN 32H856Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H857 gördülő szekrény 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 kék | AC6ACP 32H857Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039 13 / 16 "1540 font€1,478.11
WESTWARD 32H888 gördülő szekrény 26 x 18 x 39-7 / 16 hüvelykes piros | AC6ADB 32H888Golyóscsapágy5 x 2 "Görgőscsapágy, (2) rögzített rögzítéssel, (2) forgatható-Fényes porszóróFiókok: 18, Test: 2039.437 "1320 font€1,421.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 31CE51 gördülő szekrény 34-1/3 hüvelyk szélesség 19-1/2 hüvelyk mélység fekete
€635.30 /Mértékegység