Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2LXK3 Hand Tap Bottom Carbon Steel 1/4-20 | AC2PYU

WESTWARD 2LXK3 Hand Tap Bottom Carbon Steel 1/4-20

Raktáron
Tétel: AC2PYU Modell: 2LXK3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagMagas széntartalmú acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8207406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 2LXD4 kézi csapos kúpos szénacél # 10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.71
WESTWARD 2LXG2 Kézi csapcsap szénacél #10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€6.57
WESTWARD 2LXG4 Kézi csapdugó szénacél 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€6.00
WESTWARD 2LXG6 Kézi csapdugó szénacél 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.68
WESTWARD 2LXH3 Kézi csapdugó szénacél 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€10.43
WESTWARD 2LXH7 Kézi csapdugó szénacél 5 / 8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "€11.94
WESTWARD 2LXH9 Kézi csapszeges szénacél 3/4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€24.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2LXK3 Hand Tap Bottom Carbon Steel 1/4-20
€4.40 /Mértékegység