Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2LXH7 Kézi csapdugó szénacél 5 / 8-11 | AC2PYD

WESTWARD 2LXH7 Kézi csaptelep szénacél 5/8-11

Raktáron
Tétel: AC2PYD Modell: 2LXH7
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
€11.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagMagas széntartalmú acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8207406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 2LXD4 kézi csapos kúpos szénacél # 10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.71
WESTWARD 2LXG2 Kézi csapcsap szénacél #10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€6.57
WESTWARD 2LXG4 Kézi csapdugó szénacél 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€6.00
WESTWARD 2LXG6 Kézi csapdugó szénacél 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.68
WESTWARD 2LXH3 Kézi csapdugó szénacél 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€10.43
WESTWARD 2LXH9 Kézi csapszeges szénacél 3/4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€24.48
WESTWARD 2LXJ4 Kézi menetfúró dugó szénacél -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"€20.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2LXH7 Kézi csaptelep szénacél 5/8-11
€11.94 /Mértékegység