Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2LWH4 kézi csaptelep nagy sebességű acél #10-24 | AC2PPZ

WESTWARD 2LWH4 kézi csapoló dugó, nagy sebességű acél #10-24

Raktáron
Tétel: AC2PPZ Modell: 2LWH4
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
€10.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 2LWF1 Kúpcsapos nagysebességű acél 1/4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€8.63
WESTWARD 2LWF5 Kúpcsapos gyorsacél 5/16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€8.99
WESTWARD 2LWF7 Kúpcsapos nagysebességű acél 3/8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€11.39
WESTWARD 2LWG2 Kúpcsapos nagysebességű acél 1/2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€16.73
WESTWARD 2LWG5 Kúpcsapos gyorsacél 9/16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€23.16
WESTWARD 2LWH1 kézi csaptelep nagy sebességű acél #4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4€12.97
WESTWARD 2LWH3 kézi csapos nagysebességű acél #8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€10.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2LWH4 kézi csapoló dugó, nagy sebességű acél #10-24
€10.55 /Mértékegység